HFHL 20-48-3T12 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500008
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500008
EAN / GTIN 7291075032604
Número del fabricante 2500008
Número L L23920 1932

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 60 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 48 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos