Plaquita de corte KOMET®, BK6130, Denominación tipo W83: 39-210

Número de artículo: 236565 39-210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,95 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    18,30 € / 1 Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 110508
Denominación 39-210
Clase BK6130
Tipo GG(G)
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,22 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 236565 39-210
EAN / GTIN 4047109204737
Número del fabricante W83 39210.086130
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
160
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500235505.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!
Solo para KUB Centron Powerline.