GM D200-4DG-40K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301729
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2301729
EAN / GTIN 7291075196665
Número del fabricante 2301729

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 59 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Ancho de corte máximo (CWX) 4.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.36 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 59 mm
  • Diámetro de corte (DC): 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Ancho de corte máximo (CWX): 4.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3.36 mm
  • Espesor del núcleo (THUB): 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GIP 4.00
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 14
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 400 Rev/min