SGSF 100-4-22K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300681
EAN / GTIN 7291075069761
Número del fabricante 2300681
Número L L24130 104

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 800 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos