Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX3

Número de artículo: 229371
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
Número de artículo 229371
EAN / GTIN 4069739456188
Número del fabricante 40.30VX3TOEM#01
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.30VX3TOEM#01
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 32 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 79 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras