Fresa para ranuras en T HELISLOT, Mango Weldon, ⌀ DC / Zeff: 48/2mm

Número de artículo: 227700 48/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 48 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Forma del mango Mango Weldon
Número de plaquitas de corte 4
Altura ranura ap 22 mm
⌀ cuello d1 27 mm
Longitud de voladizo L1 58 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU130608
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Denominación del fabricante ETS D48-22-W32-XN13
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 227700 48/2
EAN / GTIN 7291075332872
Número del fabricante 3106543

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados