{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | BDMT 070308 ER-JS | |
| Tipo | INOX | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Clase | PR1535 | |
| Material de corte | HM | |
| Avance fz por diente | 0,05 − 0,08 mm | |
| Clase | PR1535 | |
| Recubrimiento | con revestimiento | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 227150 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664731176 | |
| Número del fabricante | BDMT070308-ER-JSPR1535 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |