• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado PNEU 1205 ANER-GL, para fresa de planear, PR1210

Número de artículo: 222817 GG
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNEU 1205 ANER-GL
Tipo FG
Clase PR1210
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 − 0,25 mm
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Número del fabricante TKA05060
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución rectificada. Para una calidad de superficie notablemente superior.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados