Chaqueta con capucha, Chaqueta térmica con forro ligero, Azul negro, Tamaño XL

Número de artículo: 22215-607-010 XL
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
Número de artículo 22215-607-010 XL
EAN / GTIN 5715411026017
Número del fabricante 22215-607-010 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido acolchado por metros con elasticidad
  • Ajuste moderno
  • Transpirable y repelente al agua
  • Capucha
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillo interior de malla
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Las mangas con corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento.
  • Cinta elástica en las muñecas y en el dobladillo inferior.
  • Efectos reflectantes
  • Las bolas para secar la ropa en la secadora están incluidas en el volumen de suministro.
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 86 % poliamida/14 % elastano
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Peso ligero, transpirable, repelente al agua.