{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 25 mm | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Forma del mango | Mango Weldon | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Longitud de voladizo L1 | 55 mm | |
| Longitud total Ltot | 170 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0,72 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 19,85 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 215800 25/2L | |
| EAN / GTIN | 4045197281197 | |
| Número del fabricante | 215800 25/2L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |