Fresa angular Softcut® con mango cilíndrico, para plaquitas de corte AO..

Número de artículo: 215407 16/2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 140 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 21,7 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 29,3 mm
Fresado circular de taladro ap 7,6 mm
Ángulo de rampa αmáx. 10,5 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 1,6 mm
Plaquita de corte adecuada AO.T1104
Juego tornillo para plaquita reversible 219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 215407 16/2
EAN / GTIN 4069515038508
Número del fabricante 215407 16/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para escuadrar y fresar, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos