APMT 180520 SR, HB7520, Tipo: ST1400

Número de artículo: 215239 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,00 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,83 € / 1 Unidad
a petición
En stock
748 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180520 SR
Tipo ST1400
Radio angular 2 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215239 ST1400
EAN / GTIN 4045197673497
Número del fabricante 215239 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos