Plaquita de corte de fresado XNEX 080608, para fresas angulares, HU7710

Número de artículo: 215184 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,91 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    19,09 € / 1 Unidad
a petición
En stock
4.042 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX 080608
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,15 mm
Grosor plaquita S 6.35 mm
Número de cambios/cortes 6
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215184 ALU
EAN / GTIN 4062406392239
Número del fabricante 215184 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1320
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1320
Aluminio > 10 % Si
N
1100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.
Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para operaciones de fresado de escuadrar.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados