{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | XOMU094812ZZER | |
| Tipo | TI | |
| Clase | HB4430 | |
| Material de corte | MD | |
| profundidad de corte recomendada ap máx. | 0,8 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
| Radio de programación para ap máx. | 2 mm | |
| Avance fz por diente | 0,6 mm | |
| Número de cambios/cortes | 3 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Radio angular | 1,2 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 213032 TI | |
| EAN / GTIN | 4062406266592 | |
| Número del fabricante | 213032 TI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |