Plaquita de corte de fresado CPHX 09T310 ER, para fresas de acabar de precisión, HB4015

Número de artículo: 212574 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,88 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,90 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.592 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CPHX 09T310 ER
Tipo ST1400
Clase HB4015
Material de corte MD
Longitud Wiper axial 1 mm
Longitud Wiper radial 2 mm
Radio de filo R1 1 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,25 mm
Grosor plaquita S 3.97 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190
Número del fabricante 212574 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
400
Acero < 750 N/mm²
P
380
Acero < 900 N/mm²
P
360
Acero < 1100 N/mm²
P
340
Acero < 1400 N/mm²
P
320
Acero < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas con geometría Wiper mejorada para aumentar la eficiencia del proceso de mecanizado en la fabricación de matrices y moldes.
  • Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.
  • Plaquitas de fresado con geometría Wiper radial y axial.

Precisión de concentricidad ±0,020 mm.

Recomendación:

En operaciones de planeado con fresa puro reducir Vc en un 30 %.

Nota:

Valores de aplicación para ae 0,2 mm.
Lwa representa la longitud Wiper axial.
Lwr representa la longitud wiper radial.

Descargas y documentos

Productos adecuados