{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 25 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Forma del mango | con rosca | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 20,7 mm | |
| Longitud total Ltot | 35 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M12 | |
| Plaquita de corte adecuada | XDHW 060210 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa de inmersión |
| Número de artículo | 211870 25/3 | |
| Número del fabricante | 211870 25/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |