Pasamontañas de lana Multisafe, Azul negro, Talla L-XL

Número de artículo: 21050-426-010 L-XL
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
Número de artículo 21050-426-010 L-XL
EAN / GTIN 5711074917921
Número del fabricante 21050-426-010 L-XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Antiestático y retardante de llama
  • Costuras con hilo ignífugo
  • Aislante
  • La lana del interior te mantiene seco y abrigado.
  • Las instrucciones de cuidado están impresas, por lo que no hay etiquetas molestas.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Característica:

  • Material: 50 % viscosa/40 % lana/8 % PA/2 % CF
  • Información de seguridad: Multiseguro
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Uso del producto: Accesorio
  • Ajustes de productos: ignífugo, antiestático, aislante