Pico cincel SB para martillos eléctricos SDS max, 50 x 400 mm

Número de artículo: 210 40002 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 210 40002 SB
EAN / GTIN 4049002016646
Número del fabricante 210 40002 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Eliminación del yeso de paredes y suelos
  • Eliminación de depósitos de óxido graves
  • aplicable universalmente
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 816 g
  • Longitud: 400 mm
  • Extremo de inserción: SDS max
  • Diámetro del recipiente: 18 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 50 mm
  • Información del fabricante: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky