Dispositivo de medición digital del brazo de la sonda para mediciones interiores 2,5-12,5 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 209-927
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
Número de artículo 209-927
Número del fabricante 209-927
Número L L40700 633
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

Rango de medición: 2,5 - 12,5
Valor del paso de los dígitos: 0,001 mm (conmutable)
Precisión: 0,01 mm
Graduación: 0,001
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Entrega: Incluye el certificado de inspección de fábrica y la almohadilla de carga inalámbrica
Suministro de energía: Batería de polímero de litio

Productos adecuados