Fresa para ranuras micro MDI, AlTiN, ⌀ DC × LC: 5,8X0,6mm

Número de artículo: 208033 5,8X0,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × LC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,04
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5,8 mm
Longitud de filo Lc 0,6 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ±0,04
Número de dientes Z 3
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de voladizo L1 15 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 208033 5,8X0,6
EAN / GTIN 4062406774509
Número del fabricante 208033 5,8X0,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente adecuadas para el fresado de ranuras y el fresado circular en perforaciones. Con recubrimiento optimizado para uso universal en casi todos los materiales.
Tolerancia diámetro nominal DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancia longitud de filo LC = +/- 0,02 mm.
El diámetro de perforación mínimo es de 6 mm.

Nota:

Fresado siempre en avance constante. Utilizar un bucle de entrada de 180° para alcanzar la plena profundidad de pasada. Prestar atención a la aproximación lineal de la profundidad de ranura.
ae = 0,1×D.