{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 21 mm | |
| Longitud de filo Lc | 9 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 851 | |
| Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
| Tipo | NF | |
| Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
| Número de dientes Z | 6 | |
| Ángulo de hélice | 10 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para ranuras en T DIN 650 | 12 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 10 mm | |
| Longitud total L | 74 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
| Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Fresa de ranuras |
| Número de artículo | 208027 21X9 | |
| EAN / GTIN | 4062406397265 | |
| Número del fabricante | 208027 21X9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |