{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 10 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 35 grados | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| División de los cortes | desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 22 mm | |
| Radio de filo R1 | 2 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en Inconel® | 0,028 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | rosa | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | 206358 10/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197527783 | |
| Número del fabricante | 206358 10/2,0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |