{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 8 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 45 grados | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| División de los cortes | desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,15×D al contornear | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 62 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 7,4 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 8 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC | 0,02 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 60 HRC | 0,025 mm | |
| anillo de color | rojo | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 202982 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197459831 | |
| Número del fabricante | 202982 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |