Pistola de aire dosificable, boquilla estándar, aluminio fundido a presión niquelado, LW 9

Número de artículo: 202426
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 202426
EAN / GTIN 4047322697958
Número del fabricante 202426
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire dosificable, boquilla estándar con orificio de 1,5 mm, aluminio fundido a presión niquelado, temperatura: -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, pasamuros LW 9. La potencia de soplado se regula de forma continua accionando la palanca y puede aumentarse hasta la potencia máxima. De este modo se consigue una adaptación individual de la fuerza de expulsión, lo que resulta adecuado para un amplio campo de aplicación.

Característica:

  • Boquilla: M12x1,25
  • Tipo de boquilla: Boquilla estándar, diámetro interior 1,5 mm
  • Material: Fundición a presión de aluminio niquelado
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 2 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C