Descripción:
Manómetro de presión diferencial con 2 conexiones de espiga paralelas en posición radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0-4, 0 bar, Ø 100 . Manómetro de tubo cínico con conexión de espiga paralela y dos sistemas de medición independientes entre sí.
Para medir presiones diferenciales o dos sobrepresiones diferentes. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Anilla: Acero, negro
- Carcasa: Acero
- Rosca: G 1/2 AG
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: latón
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Ventana: vidrio del instrumento
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 4 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión