Camiseta funcional CROSSOVER, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 5XL

Número de artículo: 19781-794-1809 5XL
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
Número de artículo 19781-794-1809 5XL
EAN / GTIN 5711074793358
Número del fabricante 19781-794-1809 5XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido LIGERO
  • Las fibras de polipropileno reducen la acumulación de olores en el producto
  • El eficaz transporte de humedad mantiene el cuerpo seco y reduce el riesgo de congelación
  • Secado rápido: Importante para evitar enfriar el cuerpo
  • , la elasticidad hace que el ajuste sea adecuado tanto para hombres como para mujeres

Característica:

  • Bicolor
  • Peso reducido
  • Transporte de humedad y aislamiento
  • Las fibras de polipropileno reducen la acumulación de olores en el producto
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • De secado rápido
  • Cuello alto
  • Gran comodidad
  • Las instrucciones de cuidado están impresas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Composición del tejido: 100% polipropileno
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 130 g/m²
  • Tejido de punto. Puede encogerse hasta un 5%.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco