Accesorio angular, 90°, interior/exterior, G 3/8, presión 16 bar, latón pulido

Número de artículo: 194109
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 194109
EAN / GTIN 4047322681919
Número del fabricante 194109
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Codo, 90°, interior/exterior, G 3/8, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio máx. 120 °C, latón pulido.

Característica:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Rosca: G 3/8
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C