Pantalones impermeables para niños ACCELERATE, niños, negro, Tamaño 140

Número de artículo: 18990-231-09 140
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
Número de artículo 18990-231-09 140
EAN / GTIN 5711074685349
Número del fabricante 18990-231-09 140
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Ajuste elástico en la cintura y cintura
  • Cremallera extralarga con tira de protección contra la intemperie en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con botas que mejoran la visibilidad del medio ambiente con
  • la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Cierre con cremallera en la parte exterior de la pierna
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • ripstop. Columna de agua > 10.000 mm según EN ISO 811. Puede encogerse hasta un 2%.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal