Pantalones superpuestos ACCELERATE, Caballero, Azul negro, Talla L

Número de artículo: 18690-349-010 L
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
Número de artículo 18690-349-010 L
EAN / GTIN 5711074929399
Número del fabricante 18690-349-010 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Aberturas frontales con cremallera en ambos lados, lo que permite que los bolsillos en los muslos del pantalón de abajo pasen a través de las aberturas
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Certificado para su uso con la rodillera tipo MASCOT CORTA o LARGA, ya que el bolsillo de la rodillera es ajustable en altura
  • Cremallera extra larga con tira de protección contra la intemperie en la parte exterior de la pierna, para un fácil uso junto con las botas

Característica:

  • Tejido altamente duradero, transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Aberturas frontales con cremallera en ambos lados, lo que permite que los bolsillos en los muslos del pantalón de abajo pasen a través de las aberturas
  • Bolsa plegable, reforzada con tejido CORDURA® y Small bolsa en el exterior
  • Bolsillos de rodilla hechos de poliéster, altura ajustable
  • Ajuste sencillo e individual de la altura del bolsillo de la rodilla
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cintura acanalada en la parte inferior de la pierna del pantalón
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • ripstop.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-2-X

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal