PANTALÓN LIGERO negro/azul maíz XXL

Número de artículo: 184017079985XXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 184017079985XXL
EAN / GTIN 7330509970720
Número del fabricante 184017079985XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Los pantalones LIGHT evacuan eficazmente la humedad de la piel. Está hecha de poliéster, que se siente suave contra la piel y mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo durante todo tipo de actividad física. El punto de canalé crea una cámara de aire entre el cuerpo y la prenda, lo que aumenta el aislamiento. Útil en todas las estaciones, de +10°C a -10°C, cuando se necesita un transporte funcional de la humedad cerca de la piel.