RM-FCR-0550-H7S-CS-C IC07 Escariadores de Metal Duro Integral DIN 212C con Labios Rectos y Mango Cilíndrico para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 1813229
EAN / GTIN 7291075397161
Número del fabricante 1813229
Número L L24010 63

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 26 mm, Longitud total (OAL) 93 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 93 mm