Chaqueta ACCELERATE, Caballero, Verde hierba/Verde, Tamaño S

Número de artículo: 18101-511-33303 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18101-511-33303 S
EAN / GTIN 5711074658732
Número del fabricante 18101-511-33303 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es repelente al agua
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Con un acabado repelente al agua
  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y buena durabilidad
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas y el borde inferior
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 88% poliéster/12% elastolefina
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 275 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra