Chaqueta Hard Shell ACCELERATE, Caballero, Antracita oscuro/Negro, Tamaño S

Número de artículo: 18001-249-1809 S
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
Número de artículo 18001-249-1809 S
EAN / GTIN 5711074644803
Número del fabricante 18001-249-1809 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Los puños elásticos en las muñecas se cierran bien y mantienen el frío fuera
  • Dobladillo elástico regulable
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Luz por metro
  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están pegadas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • Antidesgarro.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal