Filtro «GA» con recipiente metálico, 5 µm, BG 600, G 3/4, válvula de purga: Cobre

Número de artículo: 178468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178468
EAN / GTIN 4047322666657
Número del fabricante 178468
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «GA» con recipiente metálico, tubo de inspección y soporte angular, 5 µm, BG 600, G3/4, PE máx. 10 bar, presión de trabajo 1,5 - 9 bar, válvula de purga.: VA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 100,0 mm
  • An: 266,0 mm
  • C: 61,0 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 3/4
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 10500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Presión de trabajo máx.: 9 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar