Filtro «GA-mini», con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 200, G1/8, válvula de purga: HA

Número de artículo: 178355
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178355
EAN / GTIN 4047322666268
Número del fabricante 178355
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «GA-mini», con recipiente de policarbonato y soporte de fijación, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE máx. 10 bar, presión de trabajo 1,5 - 9 bar, válvula de purga.: HA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 52,5 mm
  • An: 128,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1700 l/min
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de trabajo máx.: 9 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar