Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan SET, Ancho × Grosor 67 × 1,6 mm, Dientes por pulgada: 0,85/1,15

Número de artículo: 174166 0,85/1,15
Precio por 1 Unidad (72,31 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 11
  • Equipamiento: MD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 67 mm
Material de corte MD
Espesor 1,6 mm
Longitud de libre elección 1.138,0 mm - 15.000,0 mm
Dientes por pulgada 0,85/1,15
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 11 grados
Equipamiento MD
Cantidad mínima de pedido 1 ud.
Unidad de embalaje 1 ud.
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Identificación y clasificación

Número de artículo 174166 0,85/1,15
EAN / GTIN 2050001934055
Fabricante/responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
100
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, ilimitada, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.
Cinta de sierra refrentada de MD, con triscado, con un triscado escalonado y un ángulo de desprendimiento positivo de 11°. Especialmente apropiada para aserrar materiales con una tensión propia hasta una resistencia mecánica de aprox. 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
El patrón de triscado especial evita el bloque de la cinta con secciones elevadas del material. Ventajosa de forma general en lijadoras de banda más antiguas.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27 × 0,9mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarle en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.°110020.
Precio por unidad = precio por metro lineal×longitud de la cinta incluido punto de soldadura.
Plazo de entrega aprox. 3 semanas.
Datos de pedido:
Número de artículo y tamaño (dientes por pulgada)×longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2 / 3 × 4640 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra