Llave de vaso de impacto de 1,1/2″, larga (pulgadas) 2,1/4″

Número de artículo: 17300A 2.1/4
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1.1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1.1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 17300A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644466856
Número del fabricante 17300A 2.1/4
Número L L60050 8971
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 135 mm
  • Dimensión D2: 86 mm
  • D1: 87 mm
  • Longitud: 33 mm
  • Altura: 90,5 mm
  • Conduzca: 1.1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 2.1/4″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno