Tubo deslizante ALU DREMÓMETRO DR/DX

Número de artículo: 1686313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tubo encajable

Identificación y clasificación

Número de artículo 1686313
EAN / GTIN 4002805928547
Número del fabricante 1686313
Número L L60160 1243
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Trabajo sin esfuerzo - extensión del brazo de la palanca
Para alcanzar más sencillamente unos valores superiores de par de apriete mediante la prolongación del brazo de palanca
Tubo encajable
Individual, en bolsa de plástico

Característica:

  • Diseño: Con manguito de sujeción
  • Anchura total [mm]: 40 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 762 mm
  • Material: Aluminio
  • Uso/aplicación: DREMÓMETRO DR/DX
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no