Juego de pistolas con manguera espiral, poliamida, ø8x6, PN máx. 10 bar, 2, 5 m

Número de artículo: 159859
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159859
EAN / GTIN 4047322644846
Número del fabricante 159859
Número L L00970 138682
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de pistolas con manguera espiral, poliamida, ø de manguera 8x6, temperatura del medio/ambiente. -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, máx. 2, 5 con juego de mangueras listo para usar, compuesto por una manguera espiral de poliamida, una pistola sopladora de aluminio fundido a presión niquelado, un acoplamiento rápido integrado NW 7, 2 y una boquilla NW 7, 2.

Característica:

  • Material: Poliamida (tubo espiral)
  • Diámetro del tubo: 8x6 mm
  • Cuerpo de pistola: Fundición a presión de aluminio niquelado
  • Longitud de trabajo máx.: 2,5 m
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C