Tuerca de unión, M24x1, 5, diámetro exterior del tubo 16 mm, SW1 30, acero galvanizado

Número de artículo: 159367
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159367
EAN / GTIN 4047322640299
Número del fabricante 159367
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M24x1, 5, diámetro exterior del tubo 16 mm, PN máx. 400 bar, SW1 30, acero galvanizado. Tuerca de seguridad, versión pesada

Característica:

  • L1: 20,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • Rosca: M24x1,5
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 16 mm