Tuerca de unión, M22x1, 5, diámetro exterior del tubo 14 mm, SW1 27, acero galvanizado

Número de artículo: 159366
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 159366
EAN / GTIN 4047322640282
Número del fabricante 159366
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M22x1, 5, diámetro exterior del tubo 14 mm, PN máx. 630 bar, SW1 27, acero galvanizado. Tuerca de seguridad, versión pesada

Característica:

  • L1: 20,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • Rosca: M22x1,5
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 14 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra