Reducción, tubo exterior Ø manguito 25/20 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159286
EAN / GTIN 4047322639484
Número del fabricante 159286
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reducción, tubo exterior Ø manguitos 25/20 mm, PN máx. 400 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 46, acero galvanizado. Reducción, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 47,5 mm
  • L2: 45,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 25/20 mm