Racor roscado recto, G 3/8 interior, tubo AØ 12, acero galvanizado

Número de artículo: 159136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159136
EAN / GTIN 4047322637985
Número del fabricante 159136
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 3/8 interior, Ø exterior del tubo 12, PN máx. 315 bar, SW1 22, SW2 24, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 41,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Rosca: G 3/8 IG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm