Racor angular giratorio, M10x1, 0 exterior Diámetro exterior del tubo 6

Número de artículo: 158840
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 158840
EAN / GTIN 4047322634786
Número del fabricante 158840
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor angular giratorio, M10x1, 0 exterior, Ø exterior del tubo 6 mm, SW1 14, SW2 17, presión de servicio máx. 315 bar, acero galvanizado. Racor angular giratorio, rosca exterior cilíndrica con junta tórica

Característica:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anchura llave: 14 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Rosca: M10x1,0
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm