KH de acero inoxidable, actuador neumático según NAMUR, simple efecto, Rp 2

Número de artículo: 158766
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 158766
EAN / GTIN 4047322635264
Número del fabricante 158766
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acero inoxidable KH, actuador neumático según NAMUR, simple efecto, temperatura de funcionamiento KH -20 °C a + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN máx. 40 bar. Válvula de bola de acero inoxidable con actuador neumático. Accionamiento neumático de doble pistón oscilante, principio de doble oscilación.

Característica:

  • A: 393,7 mm
  • An: 255,4 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Rosca: Rp 2
  • Ejecución: de simple efecto - cierre por resorte
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: integrado en Namur
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, placa de brida ISO 5211
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM