Juego de acoplamiento de acero para manguera espiral, PU, ø de manguera 12x8, 6, 0 m

Número de artículo: 158207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 158207
EAN / GTIN 4047322633536
Número del fabricante 158207
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de acoplamientos para mangueras espirales, acoplamiento de acero NW 7, 8, PU, ø de la manguera 12x8, PN a 23 °C máx. 10 bar, longitud 6, 0 con El tubo de poliuretano extremadamente elástico tiene una fuerza de retorno similar a la de los tubos espirales de poliamida convencionales, pero tiende menos a formar bucles y tiene una resistencia a la abrasión significativamente mayor. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de rayar superficies pintadas o delicadas. La manguera es extremadamente flexible y resistente a las torsiones. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Material: Poliéster-poliuretano
  • espirales: 31
  • Diámetro del tubo: 12x8 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 6,0 m
  • Diámetro exterior de la espiral: 82 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra