Válvula antirretorno, DN 65, latón, G 2 1/2, PN máx. 16 bar

Número de artículo: 158079
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 158079
EAN / GTIN 4047322631631
Número del fabricante 158079
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, DN 65, latón, cierre metálico, temperatura de servicio de -10 °C a 80 °C, G 2 1/2, PN máx. 16 bar. Intervalo de aplicación: Agua (sin vapor), medios líquidos neutros y no agresivos, aceites minerales. Solo apto para medios líquidos. La tapa se cierra por gravedad, por lo que solo es posible el montaje horizontal.

Característica:

  • DN: 65
  • Anchura llave: 90 mm
  • Longitud: 160,0 mm
  • Carcasa: aleación de bronce
  • Rosca: G 2 1/2
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • plato de válvula: latón
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C