Chaqueta LIGHT Dubbo, Unisex, Azul grano/azul negro, Tamaño XL

Número de artículo: 15709-330-11010 XL
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
Número de artículo 15709-330-11010 XL
EAN / GTIN 5711074322640
Número del fabricante 15709-330-11010 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Sin costuras en el hombro: No puede entrar agua acumulada
  • Ajuste individual ajustando el dobladillo
  • La tela oscura se coloca donde el producto está más expuesto a la suciedad
  • Las ranuras de las mangas permiten que las mangas se enrollen
  • . El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Bicolor
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Puños con broches
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal