Prefiltro «FUTURA», recipiente metálico, tubo de inspección, 0,3 µm, BG 4, G 1, HA

Número de artículo: 156565
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 156565
EAN / GTIN 4047322627573
Número del fabricante 156565
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Prefiltro «FUTURA», recipiente metálico y tubo de inspección, 0, 3 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados HA. Prefiltro con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El prefiltro sirve para eliminar impurezas sólidas de hasta un máximo de 0,3 µm del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 1500 l/min
  • Elemento de filtrado: Papel impregnado
  • finura del filtro: 0,3 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,02 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C