Silenciador, elemento silenciador sinterizado, carcasa ES, encastrable, G1

Número de artículo: 156529
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 156529
EAN / GTIN 4047322627276
Número del fabricante 156529
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador, elemento silenciador sinterizado, carcasa ES, regulable, G 1, presión de servicio 0 - 20 bar, temperatura de servicio -10 °C a 600 °C.

Característica:

  • A: 15,5 mm
  • An: 51,5 mm
  • Anchura llave: 34 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: acero fino 1,4401
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 600 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C